Beli laser infrared thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- TESTO Termometer Makananatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Protection Class: IP67 with TopSafe
- Standards: EN 13485
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Battery Life: 350 h
- Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
- Diameter Probe shaft (mm): 3
- Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
- Dimensions (mm): 218x34x20
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft (mm): 55
- Length Probe shaft tip (mm): 17
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- Weight (g): 80
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Deskripsi:Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk cateringatribut:
- Battery: AG13
- Length (cm): 24
- Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
- Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
- TESTO Infrareted Thermometeratribut:
- Emissivity: 0.20 to 1
- Measurement Temperature Range (°C): -30 to 400
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: Laminated type 9V dry batteryx1 (included)
- Width x Depth x Height: 38x75x190mm
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- TESTO Temperature Measuring InstrumentDeskripsi:With this set for the sectors of heating engineering, sanitation, refrigeration and air conditioning technology, you will be ready to begin work straight away. With its two connectable probes, the 2-channel testo 922 temperature measuring instrument measures temperatures in parallel and can determine the differential temperature in a matter of seconds. Once the measurement is complete, you can safely store your equipment in the handy bag supplied. HVAC/R set including testo 922 temperature measuring instrument - key benefitsThe testo 922 temperature measuring instrument is ideal for measuring differential temperature in the sanitary and HVAC/R sector: Two temperature probes TC type K can be connected to the measuring instrument (two surface temperature probes with Velcro are already included in the set)Connection of another optional temperature probe possible via radio transmissionDisplay of temperature values and differential temperatureHold button to retain the readingsContinuous display of min. and max. valuesIlluminated display The temperature probe with Velcro enables you to measure the surface temperature of pipes, e.g. heating pipes: The temperature probe with Velcro is ideal for pipes with pipe diameters of up to 120 mm. The thermocouple sensor for measuring temperature is attached to a 20 mm wide, 395 mm long stripThe Velcro fastener on this strip allows the temperature probe to be attached quickly and easilyThe temperature probe features a 1.5 m cableMeasuring range -50 °C to +120 °C, accuracy ± 1.5 °CResponse time t99 90 sec - for optimum heat transfer between surface probe and measurement object, we recommend using our optional silicone thermal conductive paste Handy bag for temperature measuring instrument and probes: Flat case design with zip fastener and rounded, solid edgesFor safely storing measuring instrument and probesThe bag is easy to open, the measuring equipment is easy to take out, practical for everyday use Product Includes: testo 922 temperature measuring instrument including batteries and calibration protocolTwo temperature probes with Velcro for surface measurements on pipes (item no. 0628 0020)Handy bag
- Calex Infrared Temperature SensorDeskripsi:Miniature infrared temperature sensor with optional high-ambient sensing head and touch screen. Sensing head and configurable electronics module with touch screen (optional) for temperature indication and configuration.atribut:
- IP Rating Sensing Head: IP65
- Light Source: Infrared
- Product Type: Infrared Temperature Sensor
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- TESTO Penetration ThermometerDeskripsi:The testo 905-T1 penetration thermometer has a large measuring range from -50 to +350°C and can even measure up to +500°C for a short time (1 to 2 minutes). Its permanently integrated type K thermocouple probe makes this possible. In addition, the penetration thermometer is characterized by its short response time. The thermocouple probe reacts very quickly, particularly in water (or other liquids). The penetration thermometer is therefore ideally suited for measurements in fluid substances in laboratory, chemical and pharmaceutical areas.However, as well as immersion/penetration of the long, pointed probe shaft in liquids and soft or powdery substances being possible, you can also insert it in ventilation ducts to measure the temperature there. The penetration thermometer is also a winner when it comes to accuracy, because it achieves a higher level than typical comparable models.A really user-friendly penetration thermometer The testo 905-T1 penetration thermometer is easy to use and very user-friendly. The measuring values are shown very legibly on the display. The fact that the display can be pivoted also makes readout easier. This is particularly practical, since it means the measuring values can be read off perfectly from many different perspectives. Product Includes: testo 905-T1 penetration thermometer with large measuring range, including attachment clip and batteries.atribut:
- Diameter Probe shaft (mm): 3
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Product/Housing Material: ABS
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
Daftar Harga laser infrared thermometer Terbaru October 2026
| TESTO Infrared Thermometer | Rp2.099.900 |
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp349.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp519.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp339.900 |
| TESTO Termometer Makanan | Rp2.699.900 |
| TESTO Thermometer | Rp2.399.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp29.900 |
| TESTO Core Thermometer | Rp2.399.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/j0P101516684-11.jpg)






/djP105708487-2.jpg)

/3cP107926120-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)